80,10 €/ Stückexkl. MwSt
93,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 80,10 € | - |
10+ | 60,27 € | 24.76% |
25+ | 49,50 € | 38.21% |
50+ | 43,21 € | 46.06% |
100+ | 41,02 € | 48.79% |
200+ | 38,53 € | 51.90% |
500+ | 36,16 € | 54.86% |
1000+ | 34,54 € | 56.88% |
2500+ | 31,96 € | 60.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-150155-100 |
Wellendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 155 mm |
Breite | 100 mm |
Flanschdurchmesser | 163 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 150 mm |
d2 | 155 mm |
d3 | 163 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |