5,07 €/ Stückexkl. MwSt
5,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,07 € | - |
10+ | 2,85 € | 43.82% |
25+ | 1,65 € | 67.42% |
50+ | 1,12 € | 77.90% |
100+ | 0,82 € | 83.90% |
200+ | 0,68 € | 86.52% |
500+ | 0,59 € | 88.39% |
1000+ | 0,55 € | 89.14% |
2500+ | 0,44 € | 91.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1517-09 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |