Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 15 mm Wellen-Ø, 23 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 17 mm Außen-Ø, 4.5 mm WD

  • ERIKS:13564970
  • Hersteller:GFM-1517-045
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,04 €/ Stückexkl. MwSt

5,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,04 €

-

10+

2,95 €

41.51%

25+

1,86 €

63.02%

50+

1,33 €

73.58%

100+

1,08 €

78.49%

200+

0,86 €

83.02%

500+

0,68 €

86.42%

1000+

0,49 €

90.19%

2500+

0,40 €

92.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1517-045
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
4.5 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
4.5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei