5,15 €/ Stückexkl. MwSt
6,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,15 € | - |
10+ | 2,91 € | 43.54% |
25+ | 1,71 € | 66.79% |
50+ | 1,16 € | 77.49% |
100+ | 0,86 € | 83.39% |
200+ | 0,70 € | 86.35% |
500+ | 0,63 € | 87.82% |
1000+ | 0,59 € | 88.56% |
2500+ | 0,49 € | 90.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1517-12 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |