Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 15 mm Wellen-Ø, 20 mm Flansch-Ø, 0.5 mm Flansch-D., 16 mm Außen-Ø, 2 mm WD

  • ERIKS:13564966
  • Hersteller:GFM-1516-02
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,66 €/ Stückexkl. MwSt

5,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,66 €

-

10+

2,53 €

45.71%

25+

1,39 €

70.20%

50+

0,86 €

81.63%

100+

0,61 €

86.94%

200+

0,46 €

90.20%

500+

0,36 €

92.24%

1000+

0,30 €

93.47%

2500+

0,25 €

94.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1516-02
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
2 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
0.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
15 mm
d2
16 mm
d3
20 mm
b1
2 mm
b2
0.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei