4,96 €/ Stückexkl. MwSt
5,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,96 € | - |
10+ | 2,77 € | 44.06% |
25+ | 1,58 € | 68.20% |
50+ | 1,05 € | 78.93% |
100+ | 0,74 € | 85.06% |
200+ | 0,63 € | 87.36% |
500+ | 0,55 € | 88.89% |
1000+ | 0,46 € | 90.80% |
2500+ | 0,40 € | 91.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1516-15 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 0.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 15 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 0.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |