Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 140 mm Wellen-Ø, 153 mm Flansch-Ø, 2.5 mm Flansch-D., 145 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:13564957
  • Hersteller:GFM-140145-100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

77,35 €/ Stückexkl. MwSt

90,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

77,35 €

-

10+

58,16 €

24.81%

25+

47,75 €

38.27%

50+

41,67 €

46.13%

100+

39,54 €

48.88%

200+

37,16 €

51.95%

500+

34,87 €

54.93%

1000+

33,29 €

56.96%

2500+

30,84 €

60.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-140145-100
Wellendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
100 mm
Flanschdurchmesser
153 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
140 mm
d2
145 mm
d3
153 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei