5,19 €/ Stückexkl. MwSt
6,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,19 € | - |
10+ | 2,93 € | 43.59% |
25+ | 1,73 € | 66.67% |
50+ | 1,18 € | 77.29% |
100+ | 0,87 € | 83.15% |
200+ | 0,72 € | 86.08% |
500+ | 0,63 € | 87.91% |
1000+ | 0,61 € | 88.28% |
2500+ | 0,49 € | 90.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1416-17 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 17 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |