5,30 €/ Stückexkl. MwSt
6,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,30 € | - |
10+ | 3,00 € | 43.37% |
25+ | 1,81 € | 65.95% |
50+ | 1,22 € | 77.06% |
100+ | 0,93 € | 82.44% |
200+ | 0,76 € | 85.66% |
500+ | 0,70 € | 86.74% |
1000+ | 0,65 € | 87.81% |
2500+ | 0,55 € | 89.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1416-21 |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 21 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |