Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 16 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:13564962
  • Hersteller:GFM-1416-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,98 €/ Stückexkl. MwSt

5,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,98 €

-

10+

2,79 €

43.89%

25+

1,58 €

68.32%

50+

1,06 €

78.63%

100+

0,76 €

84.73%

200+

0,65 €

87.02%

500+

0,57 €

88.55%

1000+

0,55 €

88.93%

2500+

0,44 €

91.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1416-10
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei