Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 16 mm Außen-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:13564961
  • Hersteller:GFM-1416-08
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,86 €/ Stückexkl. MwSt

5,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,86 €

-

10+

2,74 €

43.75%

25+

1,54 €

68.36%

50+

0,99 €

79.69%

100+

0,70 €

85.55%

200+

0,61 €

87.50%

500+

0,51 €

89.45%

1000+

0,49 €

89.84%

2500+

0,40 €

91.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1416-08
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei