Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 16 mm Außen-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:11524373
  • Hersteller:GFM-1416-06
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,75 €/ Stückexkl. MwSt

5,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,75 €

-

10+

2,62 €

44.80%

25+

1,48 €

68.80%

50+

0,93 €

80.40%

100+

0,67 €

86.00%

200+

0,55 €

88.40%

500+

0,44 €

90.80%

1000+

0,40 €

91.60%

2500+

0,32 €

93.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1416-06
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
14 mm
d2
16 mm
d3
22 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei