74,58 €/ Stückexkl. MwSt
87,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 74,58 € | - |
10+ | 56,03 € | 24.87% |
25+ | 45,96 € | 38.37% |
50+ | 40,09 € | 46.24% |
100+ | 38,04 € | 48.99% |
200+ | 35,76 € | 52.05% |
500+ | 33,55 € | 55.01% |
1000+ | 31,33 € | 57.99% |
2500+ | 29,68 € | 60.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-130135-100 |
Wellendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Breite | 100 mm |
Flanschdurchmesser | 143 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 130 mm |
d2 | 135 mm |
d3 | 143 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |