5,09 €/ Stückexkl. MwSt
5,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,09 € | - |
10+ | 2,87 € | 43.66% |
25+ | 1,67 € | 67.16% |
50+ | 1,14 € | 77.61% |
100+ | 0,86 € | 83.21% |
200+ | 0,70 € | 86.19% |
500+ | 0,63 € | 87.69% |
1000+ | 0,59 € | 88.43% |
2500+ | 0,49 € | 90.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1315-08 |
Wellendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 13 mm |
d2 | 15 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |