Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 13 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 15 mm Außen-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13564955
  • Hersteller:GFM-1315-06
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,04 €/ Stückexkl. MwSt

5,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,04 €

-

10+

2,83 €

43.77%

25+

1,63 €

67.55%

50+

1,08 €

78.49%

100+

0,82 €

83.77%

200+

0,67 €

86.79%

500+

0,59 €

88.30%

1000+

0,55 €

89.06%

2500+

0,44 €

91.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1315-06
Wellendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
13 mm
d2
15 mm
d3
22 mm
b1
6 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei