Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 125 mm Wellen-Ø, 138 mm Flansch-Ø, 2.5 mm Flansch-D., 130 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:13564953
  • Hersteller:GFM-125130-100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

73,19 €/ Stückexkl. MwSt

85,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

73,19 €

-

10+

54,99 €

24.87%

25+

45,09 €

38.40%

50+

39,31 €

46.29%

100+

37,32 €

49.01%

200+

35,07 €

52.08%

500+

32,91 €

55.04%

1000+

30,74 €

58.00%

2500+

29,09 €

60.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-125130-100
Wellendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
100 mm
Flanschdurchmesser
138 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
125 mm
d2
130 mm
d3
138 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei