5,09 €/ Stückexkl. MwSt
5,96 €inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,09 € | - |
10+ | 2,87 € | 43.66% |
25+ | 1,65 € | 67.54% |
50+ | 1,14 € | 77.61% |
100+ | 0,84 € | 83.58% |
200+ | 0,68 € | 86.57% |
500+ | 0,61 € | 88.06% |
1000+ | 0,57 € | 88.81% |
2500+ | 0,46 € | 91.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |