4,92 €/ Stückexkl. MwSt
5,76 €inkl. MwSt
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,92 € | - |
10+ | 2,77 € | 43.63% |
25+ | 1,62 € | 67.18% |
50+ | 1,08 € | 77.99% |
100+ | 0,80 € | 83.78% |
200+ | 0,67 € | 86.49% |
500+ | 0,57 € | 88.42% |
1000+ | 0,53 € | 89.19% |
2500+ | 0,42 € | 91.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1214-09 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |