6,19 €/ Stückexkl. MwSt
7,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,19 € | - |
10+ | 3,48 € | 43.87% |
25+ | 2,13 € | 65.64% |
50+ | 1,46 € | 76.38% |
100+ | 1,14 € | 81.60% |
200+ | 0,93 € | 84.97% |
500+ | 0,76 € | 87.73% |
1000+ | 0,68 € | 88.96% |
2500+ | 0,67 € | 89.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1214-40 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |