5,49 €/ Stückexkl. MwSt
6,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,49 € | - |
10+ | 3,23 € | 41.18% |
25+ | 2,00 € | 63.67% |
50+ | 1,44 € | 73.70% |
100+ | 1,14 € | 79.24% |
200+ | 0,97 € | 82.35% |
500+ | 0,87 € | 84.08% |
1000+ | 0,86 € | 84.43% |
2500+ | 0,74 € | 86.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1214-31 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 31 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 31 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |