4,98 €/ Stückexkl. MwSt
5,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,98 € | - |
10+ | 2,79 € | 43.89% |
25+ | 1,58 € | 68.32% |
50+ | 1,06 € | 78.63% |
100+ | 0,76 € | 84.73% |
200+ | 0,65 € | 87.02% |
500+ | 0,57 € | 88.55% |
1000+ | 0,51 € | 89.69% |
2500+ | 0,42 € | 91.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1214-05 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 5 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 5 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |