Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 20 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 14 mm Außen-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13248993
  • Hersteller:GFM-1214-15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,15 €/ Stückexkl. MwSt

6,03 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,15 €

-

10+

2,91 €

43.54%

25+

1,71 €

66.79%

50+

1,16 €

77.49%

100+

0,86 €

83.39%

200+

0,70 €

86.35%

500+

0,63 €

87.82%

1000+

0,59 €

88.56%

2500+

0,49 €

90.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1214-15
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
15 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei