5,04 €/ Stückexkl. MwSt
5,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,04 € | - |
10+ | 2,83 € | 43.77% |
25+ | 1,63 € | 67.55% |
50+ | 1,08 € | 78.49% |
100+ | 0,82 € | 83.77% |
200+ | 0,67 € | 86.79% |
500+ | 0,59 € | 88.30% |
1000+ | 0,55 € | 89.06% |
2500+ | 0,44 € | 91.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1214-07 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 7 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |