5,26 €/ Stückexkl. MwSt
6,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,26 € | - |
10+ | 2,95 € | 44.04% |
25+ | 1,77 € | 66.43% |
50+ | 1,20 € | 77.26% |
100+ | 0,91 € | 82.67% |
200+ | 0,72 € | 86.28% |
500+ | 0,65 € | 87.73% |
1000+ | 0,63 € | 88.09% |
2500+ | 0,51 € | 90.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1214-20 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 20 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |