Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 18 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 14 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12717003
  • Hersteller:GFM-121418-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

5,09 €/ Stückexkl. MwSt

5,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,09 €

-

10+

2,87 €

43.66%

25+

1,65 €

67.54%

50+

1,14 €

77.61%

100+

0,84 €

83.58%

200+

0,68 €

86.57%

500+

0,61 €

88.06%

1000+

0,57 €

88.81%

2500+

0,46 €

91.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-121418-10
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
18 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei