Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 17 mm Flansch-Ø, 0.5 mm Flansch-D., 13 mm Außen-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13564938
  • Hersteller:GFM-1213-03
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,69 €/ Stückexkl. MwSt

5,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,69 €

-

10+

2,57 €

45.34%

25+

1,41 €

70.04%

50+

0,87 €

81.38%

100+

0,63 €

86.64%

200+

0,49 €

89.47%

500+

0,32 €

93.12%

1000+

0,25 €

94.74%

2500+

0,21 €

95.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1213-03
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
3 mm
Flanschdurchmesser
17 mm
Flanschstärke
0.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
12 mm
d2
13 mm
d3
17 mm
b1
3 mm
b2
0.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei