69,07 €/ Stückexkl. MwSt
80,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 69,07 € | - |
10+ | 51,81 € | 24.98% |
25+ | 42,47 € | 38.51% |
50+ | 37,03 € | 46.38% |
100+ | 35,09 € | 49.19% |
200+ | 32,97 € | 52.27% |
500+ | 30,97 € | 55.16% |
1000+ | 28,88 € | 58.18% |
2500+ | 27,40 € | 60.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-110115-100 |
Wellendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 100 mm |
Flanschdurchmesser | 123 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 110 mm |
d2 | 115 mm |
d3 | 123 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |