Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 100 mm Wellen-Ø, 113 mm Flansch-Ø, 2.5 mm Flansch-D., 105 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:13564914
  • Hersteller:GFM-100105-100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

66,29 €/ Stückexkl. MwSt

77,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

66,29 €

-

10+

49,70 €

25.02%

25+

40,70 €

38.61%

50+

35,45 €

46.52%

100+

33,61 €

49.30%

200+

31,62 €

52.31%

500+

29,66 €

55.26%

1000+

27,70 €

58.21%

2500+

26,20 €

60.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-100105-100
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
100 mm
Flanschdurchmesser
113 mm
Flanschstärke
2.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
100 mm
d2
105 mm
d3
113 mm
b1
100 mm
b2
2.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei