26,32 €/ Stückexkl. MwSt
30,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 26,32 € | - |
10+ | 24,97 € | 5.13% |
25+ | 23,83 € | 9.46% |
50+ | 23,20 € | 11.84% |
100+ | 22,78 € | 13.43% |
200+ | 21,62 € | 17.83% |
500+ | 20,48 € | 22.17% |
1000+ | 19,32 € | 26.57% |
2500+ | 18,43 € | 29.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-100105-425 |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 42.5 mm |
Flanschdurchmesser | 113 mm |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 100 mm |
d2 | 105 mm |
d3 | 113 mm |
b1 | 42.5 mm |
b2 | 2.5 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |