4,75 €/ Stückexkl. MwSt
5,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,75 € | - |
10+ | 2,60 € | 45.20% |
25+ | 1,46 € | 69.20% |
50+ | 0,93 € | 80.40% |
100+ | 0,67 € | 86.00% |
200+ | 0,55 € | 88.40% |
500+ | 0,44 € | 90.80% |
1000+ | 0,36 € | 92.40% |
2500+ | 0,30 € | 93.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1012-15 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |