4,71 €/ Stückexkl. MwSt
5,51 €inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,71 € | - |
10+ | 2,58 € | 45.16% |
25+ | 1,44 € | 69.35% |
50+ | 0,91 € | 80.65% |
100+ | 0,63 € | 86.69% |
200+ | 0,49 € | 89.52% |
500+ | 0,40 € | 91.53% |
1000+ | 0,32 € | 93.15% |
2500+ | 0,27 € | 94.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | GFM-1012-10 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® G |
Material Lauffläche | iglidur® G |
Wartung | Wartungsfrei |