Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 18 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 12 mm Außen-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:13564931
  • Hersteller:GFM-1012-25
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,98 €/ Stückexkl. MwSt

5,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,98 €

-

10+

2,74 €

45.04%

25+

1,52 €

69.47%

50+

0,97 €

80.53%

100+

0,68 €

86.26%

200+

0,57 €

88.55%

500+

0,46 €

90.84%

1000+

0,38 €

92.37%

2500+

0,32 €

93.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1012-25
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
25 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei