Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 18 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 12 mm Außen-Ø, 5 mm WD

  • ERIKS:13564921
  • Hersteller:GFM-1012-05
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,67 €/ Stückexkl. MwSt

5,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,67 €

-

10+

2,55 €

45.53%

25+

1,39 €

70.33%

50+

0,87 €

81.30%

100+

0,61 €

86.99%

200+

0,49 €

89.43%

500+

0,38 €

91.87%

1000+

0,30 €

93.50%

2500+

0,27 €

94.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1012-05
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei