Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 12 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:13564926
  • Hersteller:GFM-101215-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,73 €/ Stückexkl. MwSt

5,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,73 €

-

10+

2,58 €

45.38%

25+

1,44 €

69.48%

50+

0,93 €

80.32%

100+

0,65 €

86.35%

200+

0,51 €

89.16%

500+

0,42 €

91.16%

1000+

0,32 €

93.17%

2500+

0,28 €

93.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-101215-12
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
15 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei