Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 0.5 mm Flansch-D., 11 mm Außen-Ø, 3 mm WD

  • ERIKS:13564919
  • Hersteller:GFM-101115-03
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,52 €/ Stückexkl. MwSt

5,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,52 €

-

10+

2,43 €

46.22%

25+

1,29 €

71.43%

50+

0,80 €

82.35%

100+

0,51 €

88.66%

200+

0,38 €

91.60%

500+

0,28 €

93.70%

1000+

0,23 €

94.96%

2500+

0,19 €

95.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-101115-03
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
3 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
0.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
11 mm
d3
15 mm
b1
3 mm
b2
0.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei