Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, GFM Serie, iglidur® G Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 0.5 mm Flansch-D., 11 mm Außen-Ø, 4.4 mm WD

  • ERIKS:13564917
  • Hersteller:GFM-1011-044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4,54 €/ Stückexkl. MwSt

5,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,54 €

-

10+

2,45 €

46.03%

25+

1,31 €

71.13%

50+

0,82 €

82.01%

100+

0,55 €

87.87%

200+

0,44 €

90.38%

500+

0,40 €

91.21%

1000+

0,36 €

92.05%

2500+

0,30 €

93.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
GFM-1011-044
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
4.4 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
0.5 mm
Mit Bund
Ja
d1
10 mm
d2
11 mm
d3
15 mm
b1
4.4 mm
b2
0.5 mm
Material Mantel
iglidur® G
Material Lauffläche
iglidur® G
Wartung
Wartungsfrei