Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch KFSM-GT50

  • ERIKS:13245893
  • Hersteller:KFSM-GT50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,04 €/ Stückexkl. MwSt

83,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

71,04 €

-

10+

56,56 €

20.38%

25+

46,40 €

34.69%

50+

44,95 €

36.72%

100+

40,58 €

42.87%

200+

39,58 €

44.29%

500+

38,06 €

46.43%

1000+

33,53 €

52.79%

2500+

32,43 €

54.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KFSM-GT
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
RN33
Material Lager
iglidur® J
Wellendurchmesser
50 mm