Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch EFSM-30

  • ERIKS:24206510
  • Hersteller:EFSM-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,54 €/ Stückexkl. MwSt

43,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

37,54 €

-

10+

30,12 €

19.79%

25+

25,52 €

32.03%

50+

25,16 €

33.00%

100+

24,91 €

33.65%

200+

24,28 €

35.32%

500+

23,03 €

38.66%

1000+

22,40 €

40.33%

2500+

21,68 €

42.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EFSM W300
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® W300
Wellendurchmesser
30 mm