Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch EFSM-16

  • ERIKS:12302126
  • Hersteller:EFSM-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,87 €/ Stückexkl. MwSt

19,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,87 €

-

10+

13,55 €

19.71%

25+

10,70 €

36.60%

50+

10,34 €

38.74%

100+

10,09 €

40.20%

200+

9,52 €

43.58%

500+

8,93 €

47.07%

1000+

8,42 €

50.11%

2500+

7,90 €

53.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EFSM W300
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® W300
Wellendurchmesser
16 mm