Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch EFSM-10

  • ERIKS:13563395
  • Hersteller:EFSM-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,58 €/ Stückexkl. MwSt

12,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,58 €

-

10+

8,49 €

19.75%

25+

6,84 €

35.37%

50+

6,69 €

36.80%

100+

6,19 €

41.47%

200+

5,99 €

43.45%

500+

5,11 €

51.71%

1000+

4,85 €

54.22%

2500+

4,48 €

57.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EFSM W300
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® W300
Wellendurchmesser
10 mm