Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch EFSM-08

  • ERIKS:13563392
  • Hersteller:EFSM-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,94 €/ Stückexkl. MwSt

11,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,94 €

-

10+

7,96 €

19.89%

25+

5,70 €

42.64%

50+

5,36 €

46.08%

100+

5,11 €

48.57%

200+

4,85 €

51.24%

500+

4,62 €

53.54%

1000+

4,37 €

56.02%

2500+

4,14 €

58.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EFSM W300
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® W300
Wellendurchmesser
8 mm