Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch EFSM-06

  • ERIKS:13563391
  • Hersteller:EFSM-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,56 €/ Stückexkl. MwSt

11,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,56 €

-

10+

7,64 €

20.08%

25+

5,43 €

43.14%

50+

5,11 €

46.52%

100+

4,85 €

49.30%

200+

4,58 €

52.09%

500+

4,29 €

55.07%

1000+

4,03 €

57.85%

2500+

3,80 €

60.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EFSM W300
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® W300
Wellendurchmesser
6 mm