Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch EFSM-05

  • ERIKS:13563390
  • Hersteller:EFSM-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,39 €/ Stückexkl. MwSt

10,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,39 €

-

10+

7,52 €

19.84%

25+

5,34 €

43.12%

50+

4,98 €

46.96%

100+

4,73 €

49.60%

200+

4,48 €

52.23%

500+

4,18 €

55.47%

1000+

3,93 €

58.10%

2500+

3,69 €

60.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EFSM W300
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® W300
Wellendurchmesser
5 mm