Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit oval EFOM-30-J

  • ERIKS:13563387
  • Hersteller:EFOM-30-J
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,12 €/ Stückexkl. MwSt

39,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

34,12 €

-

10+

27,40 €

19.71%

25+

23,16 €

32.13%

50+

22,86 €

33.02%

100+

22,67 €

33.57%

200+

22,08 €

35.30%

500+

20,94 €

38.64%

1000+

20,35 €

40.37%

2500+

19,68 €

42.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EFOM J
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® J
Wellendurchmesser
30 mm