Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit oval EFOM-20

  • ERIKS:12646695
  • Hersteller:EFOM-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,69 €/ Stückexkl. MwSt

27,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,69 €

-

10+

19,00 €

19.81%

25+

16,17 €

31.76%

50+

15,96 €

32.64%

100+

15,83 €

33.20%

200+

14,73 €

37.85%

500+

14,35 €

39.45%

1000+

13,59 €

42.66%

2500+

12,69 €

46.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EFOM W300
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® W300
Wellendurchmesser
20 mm