Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit oval EFOM-17

  • ERIKS:13563380
  • Hersteller:EFOM-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,63 €/ Stückexkl. MwSt

19,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,63 €

-

10+

13,32 €

19.89%

25+

10,64 €

36.00%

50+

10,30 €

38.06%

100+

10,07 €

39.43%

200+

9,46 €

43.09%

500+

8,89 €

46.51%

1000+

8,34 €

49.83%

2500+

7,87 €

52.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EFOM W300
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® W300
Wellendurchmesser
17 mm