Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit oval EFOM-12

  • ERIKS:12715883
  • Hersteller:EFOM-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,08 €/ Stückexkl. MwSt

14,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,08 €

-

10+

9,69 €

19.81%

25+

7,77 €

35.69%

50+

7,24 €

40.09%

100+

6,92 €

42.77%

200+

6,38 €

47.17%

500+

6,00 €

50.31%

1000+

5,64 €

53.30%

2500+

5,32 €

55.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EFOM W300
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® W300
Wellendurchmesser
12 mm