Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit oval EFOM-10-J

  • ERIKS:13563374
  • Hersteller:EFOM-10-J
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,61 €/ Stückexkl. MwSt

11,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,61 €

-

10+

7,71 €

19.76%

25+

6,14 €

36.17%

50+

5,83 €

39.33%

100+

5,62 €

41.50%

200+

5,42 €

43.68%

500+

4,66 €

51.58%

1000+

4,41 €

54.15%

2500+

4,07 €

57.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EFOM J
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® J
Wellendurchmesser
10 mm