Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit oval EFOM-08-J4V

  • ERIKS:13563371
  • Hersteller:EFOM-08-J4V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,73 €/ Stückexkl. MwSt

11,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,73 €

-

10+

7,77 €

20.12%

25+

5,43 €

44.14%

50+

5,04 €

48.24%

100+

4,79 €

50.78%

200+

4,50 €

53.71%

500+

4,26 €

56.25%

1000+

4,05 €

58.40%

2500+

3,82 €

60.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EFOM J4V
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® J4V
Wellendurchmesser
8 mm