Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager-Gehäuseeinheit oval EFOM-06

  • ERIKS:13563369
  • Hersteller:EFOM-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,70 €/ Stückexkl. MwSt

10,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,70 €

-

10+

6,97 €

19.87%

25+

4,96 €

43.01%

50+

4,66 €

46.51%

100+

4,41 €

49.34%

200+

4,16 €

52.18%

500+

3,90 €

55.24%

1000+

3,67 €

57.86%

2500+

3,44 €

60.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EFOM W300
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugel
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Material Gehäuse
igumid G
Material Lager
iglidur® W300
Wellendurchmesser
6 mm